WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 2-1/2 Inch, Fungerar vid 208 grader C, WOG 500 Psi | BY7JAZ 0823040

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye sil, inloppsstorlek 2-1/2 tum, arbetar vid 208 grader C, WOG 500 Psi

Artikel: BY7JAZ Modell: 77F-DI-250 2 1/2Korsreferens: 0823040
8 778 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialDuktilt järn
KroppsstilWye
BultmaterialKolstål
OmslagsmaterialDuktilt järn
Cover TypTappad med stängningsplugg
FlänsmaterialGjutjärn
Packningsmaterialgrafit
Inloppsstorlek2-1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur208 grader C
Tillverkare Serier77F-DI-250
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
Anslut materialGjutjärn
SkärmmaterialRostfritt stål
SkärmstorlekMar-64
SilWye
WOG (PSI)500 psi

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Wye sil, inloppsstorlek 2-1/2 tum, arbetar vid 208 grader C, WOG 500 Psi
8 778 kr /enhet