Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS B911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 212 grader. F | BQ3UTR 0386462

WATTS B911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 212 grader. F

Finns i lager
Artikel: BQ3UTR Modell: B911S-M3Korsreferens: 0386462

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare
KroppsfinishBronze
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
BeläggningNej
SkivmaterialEPDM
MonteringNej
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypUnion Löd
BlyPresentera
Max. Temp.212 grader F
Max. Arbetstryck6.9 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierB911
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPlast
SilNej
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2547

Produktinformation:

Påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 212 grader. F

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilSkivmaterialInloppstypTillverkare SerierUtloppstypSittmaterialPris
WATTS B911T-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BQ3UTT 0386463 B911T-M3MässingI köGummiUnion kvinnlig gängadB911Gängad kvinnaPlast3 006 kr
WATTS B911M3-QC påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 100 Psi Max. Tryck | BQ3UTU 0386465 B911M3-QCBronzeI kö-Gängad kvinnaB911Gängad kvinna-3 226 kr
WATTS 911T-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BZ6NDM 0386460 911T-M3MässingI köGummiUnion kvinnlig gängad911Gängad kvinnaRostfritt stål3 152 kr
WATTS 911M3-QC påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 212 grader. F | BZ6NDQ 0386464 911M3-QCMässing--Quick Connect911Gängad kvinna-3 371 kr
WATTS 1/2 BD911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tum inlopp, 212 grader. F | BZ6NDT 0386468 1/2 BD911S-M3MässingRakt-Union LödBD911Fackförening-3 176 kr
WATTS 1/2 BD911T-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BZ6NDV 0386469 1/2 BD911T-M3MässingRakt-Union kvinnlig gängadBD911Fackförening-3 176 kr
WATTS B911T-M3 (W/PRESS) 1/2 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BZ6NDY 0386473 B911T-M3 (W/PRESS) 1/2MässingI köGummiPresseB911PressePlast3 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, 1/2 tums inlopp, 212 grader. F
3 006 kr /enhet