WATTS BF-03-111-1G-M2 10 Lug Butterfly Valve, 4857 In. Lbs. Torque, 10 Inch Inlet | CA4WQJ 0525685

WATTS BF-03-111-1G-M2 10 lugg vridspjällsventil, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp

Artikel: CA4WQJ Model: BF-03-111-1G-M2 10Korsreferens: 0525685
17 971 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typVäxeloperatör
Cv5340 gpm
SkivmaterialDuktilt järn
Torkt vridmoment4857 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek10 "
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF-03
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek10 "
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
AxelmaterialRostfritt stål
VentildesignJuli
Våt moment2500 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBody MaterialKontroll typVåt momentTorkt vridmomentInloppsstorlekMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 spjällventil, 289 tum. Lbs. Vridmoment, 2 1/2 tums inlopp | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1 / 2 "33 grader F2-1 / 2 "3 047 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 grader F4"3 776 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Rostfritt stålDuktilt järnSpakhandtag390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"33 Deg. F4"3 776 kr
WATTS BF-03-111-10-M2 Vridspjällsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 Stainless SteelDuktilt järn-390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"5 Deg. F4"4 688 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Rostfritt stålDuktilt järnVäxeloperatör390 tum. -Lbs.644 tum. -Lbs.4"33 Deg. F4"7 805 kr
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Rostfritt stålDuktilt järnSpakhandtag600 tum. -Lbs.959 tum. -Lbs.5"33 Deg. F5"5 018 kr
WATTS BF-03-111-1G-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Rostfritt stålDuktilt järnVäxeloperatör600 tum. -Lbs.959 tum. -Lbs.5"33 Deg. F5"9 116 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-03-111-1G-M2 10 lugg vridspjällsventil, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp
17 971 kr /enhet