Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 flödesmätventil, 1 1/2 tum inlopp, 21 bar tryck | CB7BYF 0856744

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 flödesmätventil, 1 1/2 tum inlopp, 21 bar tryck

Finns i lager
Artikel: CB7BYF Modell: CSM-61-M1-T 1 1/2Korsreferens: 0856744
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
5 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.250 grader F
Max. Arbetstryck21 Bar
Tillverkare SerierCSM-61-T
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
VentildesignBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26

Produktinformation:

Flödesmätventil, 1 1/2 tum inlopp, 21 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypBody MaterialInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierUtloppsstorlekPris
WATTS CSM-81-F 4 flödesmätventil, 4 tums inlopp, 250 grader. F, 12 bar tryck | CA4CHB 0036535 CSM-81-F 4Flänsad ledHalvstål4"Flänsad led250 Deg. F175 PSICSM-81-F4"38 667 kr
RFQ
WATTS CSM-61-M1-T 3/4 flödesmätventil, 3/4 tums inlopp, 21 bar tryck | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Gängad kvinnaBronze3 / 4 "Gängad kvinna250 grader F21 BarCSM-61-T3 / 4 "2 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 flödesmätventil, 1 1/2 tum inlopp, 21 bar tryck
5 942 kr /enhet