Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM Kulventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY8LMH 0547127

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM Kulventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: BY8LMH Modell: FBV-3C 1/2 UL-FMKorsreferens: 0547127
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171

Produktinformation:

Kulventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.BollmaterialBody MaterialUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypAxelmaterialKontroll typPris
WATTS FBVS-3C 3 kulventil, 3 tums inlopp, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 grader FMässingMässingSocket3"SocketMässingTeehandtag3 563 kr
WATTS FBVS-3C 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 grader FFörkromad mässingMässing-3 / 4 "SocketMässingSpakhandtag160SEK
WATTS FBVS-3C 1/2 kulventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 grader FFörkromad mässingMässingSocket1 / 2 "SocketMässingSpakhandtag115SEK
WATTS FBVS-3C 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 grader FFörkromad mässingMässing-1-1 / 4 "SocketMässingSpakhandtag415SEK
WATTS FBV-3C 4 kulventil, 4 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 grader FMässingMässing-4"Gängad kvinnaMässingSpakhandtag7 971 kr
RFQ
WATTS FBVS-3C 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 grader FFörkromad mässingMässing-2-1 / 2 "SocketMässingSpakhandtag2 586 kr
WATTS FBV-3C-TH 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 grader FMässingMässing-1"Gängad kvinnaMässingSpakhandtag460SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS FBV-3C 1/2 UL-FM Kulventil, 1/2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi
416SEK /enhet