Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF174A-125-1-1/4 Panna tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NGU 29YL99

WATTS LF174A-125-1-1/4" panna tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 125 psi

Finns i lager
Artikel: AH2NGU Model: LF174A-125-1-1/4"Korsreferens: 29YL99
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
9 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans tryckavlastningsventil
Kroppshöjd8.375 "
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kroppsbredd4.75 "
BtuH5,370,000
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek1-1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.250 grader F
Tillverkare SerierLF174A
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2226
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdKroppsbreddUtloppstyptryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckBtuHFabriksinställt tryckPris
WATTS LF174A-75-3/4" Panntryckbegränsningsventil 75 psi rostfritt stål | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi2 351 kr
WATTS LF174A-100-3/4" tryckavlastningsventil för panna, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi100 psi1,695,000100 psi2 348 kr
WATTS LF174A-125-3/4" Panntrycksavlastningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi125 psi2,070,000125 psi2 323 kr
WATTS LF174A-150-3/4" tryckavlastningsventil för panna, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi150 psi2,445,000150 psi2 530 kr
WATTS LF174A-75-1" tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, 250 grader F, avlastningstryck 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna30 till 150 psi75 psi2,055,00075 psi5 847 kr
WATTS LF174A-100-1" Pannans tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna50 till 150 psi100 psi2,635,000100 psi5 856 kr
WATTS LF174A-125-1" Panntrycksavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna50 till 150 psi125 psi3,215,000125 psi5 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF174A-125-1-1/4" panna tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 125 psi
9 367 kr /enhet