Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFB6400-SS-LL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: CC6UYU Modell: LFB6400-SS-LL 3/4Korsreferens: 0125210
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
3 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kontroll typLåshandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierLFB6400
Min. Temp.-55 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialPTFE Durafill
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment90
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975

Produktinformation:

Kulventil, 3/4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBollmaterialKontroll typStammtypVridmomentInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS LFB6400 1 kulventil, 1 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet150 tum. -Lbs.1"450 Deg. F-55 grader F1 813 kr
WATTS LFB6400 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet903 / 4 "450 grader F-55 grader F1 254 kr
WATTS LFB6400 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet601 / 4 "450 grader F-55 grader F963SEK
WATTS LFB6400 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet603 / 8 "450 grader F-55 grader F963SEK
WATTS LFB6400 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet601 / 2 "450 grader F-55 grader F963SEK
WATTS LFB6400 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet2501-1 / 2 "450 grader F-55 grader F3 177 kr
WATTS LFB6400 2 kulventil, 2 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 Stainless Steel316 Stainless SteelSpakhandtagNedåtriktad utblåsningssäkerhet3202"450 grader F-55 grader F5 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6400-SS-LL 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
3 880 kr /enhet