Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN9-Z 1/4 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, 1/4 Inch Storlek, Mässing | BY8WDX 0122590

WATTS LFN9-Z 1/4 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 1/4 Inch Storlek, Mässing

Finns i lager
Artikel: BY8WDX Modell: LFN9-Z 1/4Korsreferens: 0122590
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
3 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsstilI kö
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.140 grader F
Max. Arbetstryck8.6 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLFN9
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SilNej
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 1/4 Inch Storlek, Mässing

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.InloppsanslutningInloppsstorlekDriftUtloppsstorlekVentiltypInloppstypArtikelPris
WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Dual Check Vakuum Breaker 3/8 Inch Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Vakuumbrytare med dubbel kontroll3 071 kr
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, 3/8 Inch Storlek, Mässing | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 grader F-3 / 8 "Icke kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstängningsventilGängad manVakuumbrytare1 882 kr
WATTS LFN9-CD-C 3/4 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, 3/4 Inch Storlek, Mässing | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 grader F-3 / 4 "Kontinuerlig3 / 4 "Ingen avstängningsventilGängad kvinnaVakuumbrytare3 865 kr
WATTS LFCLFNLF9 3/8 Dual Check Vakuumbrytare, Vridled, 3/8 Inch Storlek, Mässing | CC3ECQ 0124823 LFCLFNLF9 3/8-Svängfog3 / 8 "--Kvartalsvarv kulventilSvängfogVakuumbrytare1 960 kr
WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, 3/8 Inch Storlek, Mässing | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 Deg. FGängad kvinna3 / 8 "Kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstängningsventilGängad kvinnaVakuumbrytare1 323 kr
WATTS LFNLF9-HT 3/4 dubbelkontrollerad vakuumbrytare, vridled, 3/4 tums storlek, mässing | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Kvartalsvarv kulventilSvängfogVakuumbrytare2 033 kr
WATTS LFN9C-M5 3/8 Dual Check Vakuumbrytare, Inline, 3/8 Inch Storlek, Mässing | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 Deg. FGängad kvinna3 / 8 "Kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstängningsventilGängad kvinnaVakuumbrytare3 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN9-Z 1/4 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 1/4 Inch Storlek, Mässing
3 046 kr /enhet