DESTACO 802-seriens utbytesklämmor


Filter
Klämarmslängd: 43.9mm , Klämstångsöppning: 102 grader , Arbetscykel: Dåligt/lågt , Höjd under klämarm: 27mm , Hållbarhet: 200 kg , Drifttemp.: -10 till 90 grader C. , Portstorlek: 1/8 NPT
StilModellKlämarmstilPris (ex moms)
A
802-U-LC
Fastämne1 524 SEK
B
802-U-RC
U-bar672 SEK

802-seriens utbytesklämmor

Destaco 802-seriens ersättningsklämmor används för applikationer, såsom fixering, testning, svetsning och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är idealiska för att applicera tryck på arbetsstycken genom att använda luftmanövrerade cylindrar. De fungerar tillsammans med en pneumatisk cylinder som använder tryckluften för att flytta klämstången och hålla fast arbetsstycket. De kan hantera temperaturer från -14 till 194 grader F och tryck upp till 200 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?