VESTIL DCR-205-serien gaffeltruck trumhållare/rotatorer, 12V DC-drivna


Filter
Trumfasthållningsmetod: Kedja , Trumstorlek: 55 gal. , Gaffelficka Center: 32 " , Gaffelficka Höjd: 2 5 / 8 " , Gaffelfickans bredd: 7 5 / 8 " , Gaffeltjocklek: 2" , Material: Stål , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös , Rotation: 360 grader , Spolens/spolens längd (ft.): 4 fot till 20 fot , Spänning: 12V DC
StilModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris (ex moms)
A
DCR-205-8-DC
800 Ibs46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul62 082 SEK
B
DCR-205-12-DC
1200 Ibs46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul60 576 SEK

DCR-205-serien gaffeltruck trumhållare/rotatorer, 12V DC-drivna

Vestil DCR-205 seriens gaffeltrucks trumhållare / rotatorer används för att transportera, lyfta, rotera och luta tunga trummor med gaffeltruckar. De är väsentliga i anläggningar som hanterar stora mängder fat, såsom lager, tillverkningsanläggningar och distributionscenter. Dessa gaffeltruckar/rotatorer har en skruvnyckel för att öppna och stänga trummorna. De har ett kedjelåsningssystem för att säkerställa ett stadigt grepp om trummor under hantering eller hållning och är utrustade med en kedja för att tillåta trumman att rotera från förarsätet. Dessa trumhållare/rotatorer för gaffeltruckar tillåter förare att transportera och rotera ståltrummor med hjälp av en gaffeltruck. De finns i lastlyftkapaciteter på 800 och 1200 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?