WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 40 Hk, 1775 Rpm, 324t | AA8MCA 19C668

WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan-motor, 3-fas, Tefc 40 hk, 1775 rpm, 324t

Finns i lager
Artikel: AA8MCA Modell: 04018ST3QIERB324T-WKorsreferens: 19C668

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram324T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare48.2
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP40
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel24.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1775
Nominell effektivitet94.1%
Antal hastigheter1
Total längd29.5 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.2.25 "
Skaftlängd5.25 "
Spänning460
Garanti5 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 234.9
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)87.88
Fartygets bredd (cm)63.25
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenEffektivitetsgruppRamNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.Pris
WEG 01518ST3QIERB254T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 15 Hk, 1765 Rpm, 254t | AA8MBW 19C664 01518ST3QIERB254T-W1765NEMA Premium (R)254T92.4%23.25 "1701-18001701-18001.75 "36 112 kr
WEG 02018ST3QIERB256T-W Finfan-motor, 3-fas, Tefc 20 Hk, 1765 rpm, 256t | AA8MBX 19C665 02018ST3QIERB256T-W1765NEMA Premium (R)256T93.0%25 "1701-18001701-18001.75 "48 027 kr
WEG 02518ST3QIERB284T-W Finfan Motor, 3 Fas, Tefc 25 Hk, 1765 Rpm, 284t | AA8MBY 19C666 02518ST3QIERB284T-W1765NEMA Premium (R)284T93.6%26.5 "1701-18001701-18002"53 063 kr
WEG 03018ST3QIERB286T-W Finfanmotor, 3-fas, Tefc 30 Hk, 1765 rpm, 286t | AA8MBZ 19C667 03018ST3QIERB286T-W1765NEMA Premium (R)286T93.6%27 59 / 64 "1701-18001701-18002"51 803 kr
WEG 05018ST3QIERB326T-W Finfanmotor, 3-fas, Tefc 50 Hk, 1775 rpm, 326t | AA8MCB 19C669 05018ST3QIERB326T-W1775NEMA Premium (R)326T94.5%31 7 / 64 "1701-18001701-18002.25 "65 952 kr
WEG 00312EG3EL213T-W22 Motor, 3 Fas, 3 Hk, Rpm 1175 213t | AC8BEW 39J102 00312EG3EL213T-W221175Super premium213T90.2%19.5 "1101-12001101-12001.375 "14 571 kr
WEG 00118OT1B56-S Motor för allmän användning, öppen droppsäker, styvt basfäste, 1 hk, 1750 rpm, 115/208-230V AC | CL4YFP 00118OT1B56-S--------6 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 04018ST3QIERB324T-W Finfan-motor, 3-fas, Tefc 40 hk, 1775 rpm, 324t
64 594 kr /enhet