WEG .5012OT3E56-S General Purpose Motor, 3-Phase, 1/2Hp | CD2HML 52XR14

WEG .5012OT3E56-S universalmotor, 3-fas, 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: CD2HML Modell: .5012OT3E56-SKorsreferens: 52XR14

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.8/0.93
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel8.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1155
Nominell effektivitet75.3%
AntalCC029A
Total längd10 11 / 16 "
Fas3
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorns monteringspositionVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.021 929 kr
WEG 01518OT3H254T-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.021 217 kr
WEG 02036OT3E254T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.025 153 kr
WEG 02036OT3H254T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.025 412 kr
WEG 02018OT3E256T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.026 578 kr
WEG 02018OT3H256T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.024 245 kr
WEG 02536OT3E256T-S Pumpmotor, 3-fas, 25 hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.730 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG .5012OT3E56-S universalmotor, 3-fas, 1/2 hk
4 738 kr /enhet