Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 10019 Crimpad trådändborste 3/4 tum | AH7NMH 36XE52

WEILER 10019 Crimped Wire End Borste 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH7NMH Modell: 10019Korsreferens: 36XE52
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimpad trådändborste
Borsta Dia.3 / 4 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal22,000
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 10017 Crimpad trådändborste rostfritt stål | AC9KGL 3H625 1001722,0001"0.01 "280SEK
WEILER 10018 Crimped Wire End Brush Rostfritt stål | AD7KYZ 4F706 1001810,0003 / 8 "0.035 "280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 10019 Crimped Wire End Borste 3/4 tum
339SEK /enhet