Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 29178 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1 / 2 Inch | AC6FZM 33M637

WEILER 29178 Crimped Wire Wheel Borst Arbor 1-1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC6FZM Modell: 29178Korsreferens: 33M637
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole3 / 8 "
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.1.5 "
Ansiktsbredd1 / 4 "
Fyll materialMässing med kopparcentrum
Max. Varvtal20,000
MonteringstypBerså
Trimlängd7 / 16 "
Tråddia.0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 15322 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/2 Tum | AB9XDE 2FZ25 15322Kolstål med kopparcentrum1 / 4 "0.01 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 29178 Crimped Wire Wheel Borst Arbor 1-1/2 Inch
225SEK /enhet