Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEKSLER CPSS4 Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDV 5WL29

WEKSLER CPSS4 Sifonmätare 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE7BDV Modell: CPSS4Korsreferens: 5WL29
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
821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare Sifon
MaterialRostfritt stål
tryck~~POS=TRUNC2000 psi @ 1000 grader F
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialtryck~~POS=TRUNCStorlekPris
WEKSLER AO31 Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDN 5WL08 AO31Strykjärn500 psi @ 400 grader F1 / 4 "236SEK
WEKSLER AO3B Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDP 5WL09 AO3BMässing250 psi @ 400 grader F1 / 4 "994SEK
WEKSLER CPS2 Hävertmätare 1/2 tum | AE7BDU 5WL28 CPS2Stål1000 psi @ 850 grader F1 / 2 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEKSLER CPSS4 Sifonmätare 1/4 tum
821SEK /enhet