Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEKSLER AO31 Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDN 5WL08

WEKSLER AO31 Sifonmätare 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE7BDN Modell: AO31Korsreferens: 5WL08
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare Sifon
MaterialStrykjärn
tryck~~POS=TRUNC500 psi @ 400 grader F
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialtryck~~POS=TRUNCStorlekPris
WEKSLER AO3B Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDP 5WL09 AO3BMässing250 psi @ 400 grader F1 / 4 "994SEK
WEKSLER CPS2 Hävertmätare 1/2 tum | AE7BDU 5WL28 CPS2Stål1000 psi @ 850 grader F1 / 2 "536SEK
WEKSLER CPSS4 Sifonmätare 1/4 tum | AE7BDV 5WL29 CPSS4Rostfritt stål2000 psi @ 1000 grader F1 / 4 "821SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEKSLER AO31 Sifonmätare 1/4 tum
236SEK /enhet