Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER D650 lödpistol 300/200 watt 120v | AE6YTZ 5VZZ2

WELLER D650 Lödpistol 300/200 Watt 120v

Finns i lager
Artikel: AE6YTZ Modell: D650Korsreferens: 5VZZ2
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
2 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödpistol
TipsStandard
TypIndustri
Spänning120
Watt300/200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8515110000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Weller D650 lödpistol är idealisk för lödning av kraftiga elektriska kretsar, kabelskor, tunga kontakter, plåt och målat glas. Den används av elektriker, tekniker och ingenjörer inom fordons- och elektronikindustrin.

Funktioner:

  • Denna Weller D650 lödpistol har en nickelpläterad kopparspets och värmebeständigt termoplasthölje.
  • Den har en fingertoppsutlösardesign som enkelt kan välja mellan hög eller låg effekt.
  • Denna lödpistol på 300/200 watt är utrustad med ett pistolgrepp som garanterar komfort vid lång användning.

Kompatibla tillbehör:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur snabbt värmer denna lödpistol?

S. Denna Weller lödpistol kan värmas upp på 6 sekunder.

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Weller D650 lödpistol?

A. 900 till 1100 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypWattPris
WELLER D550PK Pistollödning 260 W | AE2RAZ 4Z764 D550PKLödpistolsatsProfessional2001 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER D650 Lödpistol 300/200 Watt 120v
2 296 kr /enhet