Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER T0054443799 Lödspetsmejsel 0.031 tum / 0.79 mm | AB3PGW 1UNF7

WELLER T0054443799 Lödspetsmejsel 0.031 tum/0.79 mm

Finns i lager
Artikel: AB3PGW Modell: T0054443799Korsreferens: 1UNF7

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek0.43 "
TypMejsel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDBA

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WELLER T0054440599 Lödspetsmejsel 0.094 In / 2.4 Mm | AB3PGT 1UNF4 T00544405990.43 "118SEK
WELLER T0054440799 Lödspetsmejsel 0.126 tum / 3.2 mm | AB3PGU 1UNF5 T00544407990.43 "103SEK
WELLER T0054443899 Lödspetsmejsel 0.047 In / 1.2 Mm | AB3PGV 1UNF6 T00544438990.73128SEK
WELLER T0054444099 Lödspetsmejsel 0.063 tum / 1.6 mm | AB3PHD 1UNG5 T00544440990.38 "122SEK
WELLER T0054440999 Mejsel med lödspets 4.6mm | AF7CPF 20UX55 T00544409994.6mm127SEK
WELLER T0054441599 Lödspetsmejsel 3.2 mm | AF7CPG 20UX57 T00544415993.2mm99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER T0054443799 Lödspetsmejsel 0.031 tum/0.79 mm
128SEK /enhet