Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER WT1013N Lödstation, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59

WELLER WT1013N Lödstation, 95 Watt, 120 VAC

Finns i lager
Artikel: CD2TXQ Modell: WT1013NKorsreferens: 481D59
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
8 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödstation
Temp. Noggrannhet+/- 17 grader
Temp. Räckvidd150 grader till 850 grader
TypDigital
Spänning120 VAC
Watt95

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8655

Produktvarianter

ProduktModellPumptypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddTypSpänningWattPris
WELLER WLC100 Lödstation, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FVariabel kontroll120 Volt5 till 401 272 kr
WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNroterande skovel-200 till 850 grader F---36 170 kr
WELLER WTHA1N Lödstation, 900 watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NInre+/- 54 grader120 grader till 1100 graderDigital120 VAC90015 483 kr
WELLER WE1010NA Lödstation, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 till 850 grader-120V AC70W3 076 kr
RFQ
WELLER WX2024N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv | CU9VDV 799RN7 WX2024N------16 583 kr
WELLER WX2022N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv, komplett station | CU9VDW 799RN5 WX2022N------17 112 kr
WELLER WX2023N Lödstation, 2 Kanal, 200 W, Lödkolv, Komplett Station, Lödkolv | CU9VDX 799RN6 WX2023N------16 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER WT1013N Lödstation, 95 Watt, 120 VAC
8 281 kr /enhet