Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER WLC100 Lödstation, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER WLC100 Lödstation, 5 - 40 W

Finns i lager
Artikel: AE4CNJ Modell: WLC100Korsreferens: 5JH84

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödstation
Temp. Räckvidd900 F
TypVariabel kontroll
Spänning120 Volt
Watt5 till 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8515110000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Weller WLC100 lödstation fungerar som kontrollstation för lödkolven. Stationen har kontroller för att ändra temperaturen på strykjärnet med andra inställningar.

Funktioner:

  • Denna Weller WLC100 lödstation är utrustad med ett lätt pennstål med ett dämpat skumgrepp för lödning av elektriska och elektroniska komponenter i verkstäder och laboratorier.
  • Den har en varierande effektratt som ändrar effekt från 5 till 40 watt för precision.
  • Det underlättar temperaturjusteringar upp till 900 grader F och har en kopparspets med nickel, järn & kromplätering för skydd mot nötande förhållanden.
  • Den har ett lätt pennajärn som har ett vadderat grepphandtag av skum, vilket säkerställer att användaren kan arbeta enkelt.

Kompatibla tillbehör:

  • Weller ST Tips: De är konstruerade av kraftig koppar och är pläterade med järn samt nickel och krom för att säkra mot korrosion och lödkrypning, vilket säkerställer att verktygen fungerar exakt över tiden.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med en lödstation?

S. Lödstationer är utformade för att hantera komplexa uppgifter. De blir varmare snabbare och håller sina temperaturer mer exakt. Detta beror på att stationer har mer omfattande strömförsörjning, så att de kan erbjuda den juice som behövs för uppgiften.

F. Vad är lödkolv?

A. Lödkolv är det mest grundläggande lödverktyget som är gjutet i form av en penna. Det används vanligtvis av nybörjare för gör-det-själv-lödningsuppgifter, såsom lödning av PCB och andra elektroniska komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellPumptypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddTypSpänningWattPris
WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNroterande skovel-200 till 850 grader F---37 366 kr
WELLER WTHA1N Lödstation, 900 watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NInre+/- 54 grader120 grader till 1100 graderDigital120 VAC90016 051 kr
WELLER WT1013N Lödstation, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 grader150 grader till 850 graderDigital120 VAC958 562 kr
WELLER WE1010NA Lödstation, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 till 850 grader-120V AC70W2 944 kr
WELLER WX2024N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv | CU9VDV 799RN7 WX2024N------15 917 kr
WELLER WX2022N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv, komplett station | CU9VDW 799RN5 WX2022N------16 265 kr
WELLER WX2023N Lödstation, 2 Kanal, 200 W, Lödkolv, Komplett Station, Lödkolv | CU9VDX 799RN6 WX2023N------15 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER WLC100 Lödstation, 5 - 40 W
1 272 kr /enhet