Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V

Finns i lager
Artikel: AH2BHX Modell: WR2000VXNKorsreferens: 24H951

Få det Maj 14, Tisdag
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
37 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödstation
Kanaler2
Inspänning120V
Pumptyproterande skovel
Temp. Räckvidd200 till 850 grader F
Wattal300 w

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Weller WR2000VXN är en 300 watt, fristående flerkanalig omarbetningsstation utrustad med en tvåkanalig kraftenhet, en lödkolvhållare / stativ, löd- och avlödningspennor med 80 W effekt, en digital mikroprocessorstyrenhet och en intern luft- och vakuumkälla.
    • Detta dubbelkanalsystem har automatisk verktygsigenkänningsfunktion och kan användas med två verktyg samtidigt. Det ESD-säkra höljet förhindrar att komponenter skadas och programmerbara temperaturförinställningar möjliggör omedelbar temperaturval.
    • Den kan arbeta i temperaturer från 200 till 850 grader Fahrenheit och har spänningsingångs- och utgångsbetyg på 120 respektive 24 V.

Produktvarianter

ProduktModellPumptypTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddTypSpänningWattPris
WELLER WLC100 Lödstation, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FVariabel kontroll120 Volt5 till 401 272 kr
WELLER WTHA1N Lödstation, 900 watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NInre+/- 54 grader120 grader till 1100 graderDigital120 VAC90016 051 kr
WELLER WT1013N Lödstation, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 grader150 grader till 850 graderDigital120 VAC958 562 kr
WELLER WE1010NA Lödstation, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 till 850 grader-120V AC70W2 944 kr
WELLER WX2024N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv | CU9VDV 799RN7 WX2024N------15 917 kr
WELLER WX2022N Lödstation, 2-kanals, 200 W, Lödkolv, komplett station | CU9VDW 799RN5 WX2022N------16 265 kr
WELLER WX2023N Lödstation, 2 Kanal, 200 W, Lödkolv, Komplett Station, Lödkolv | CU9VDX 799RN6 WX2023N------15 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V
37 366 kr /enhet