Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05020013001 Spärrnyckelsats Metrisk 6-punkts 11 st | AB8PWM 26VR51

WERA TOOLS 05020013001 Spärrnyckelsats Metrisk 6 punkt 11 st

Finns i lager
Artikel: AB8PWM Modell: 05020013001Korsreferens: 26VR51
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
5 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
MaterialMolybden
Min. Arc Swing4.5 grader
Antal kuggar80
Antal bitar11
Antal poäng6
KompenseraNej
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingår8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.84
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
WERA TOOLS 05020012001 Spärrnyckelsats Sae 6 Points 8 Pc | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"4 124 kr
WERA TOOLS 05073290001 Spärrnyckelsats Metrisk 6-punkts 4 st | AF8KFQ 26VR47 05073290001412metrisk10, 13, 17, 19 mm2 563 kr
WERA TOOLS 05073295001 Spärrnyckelsats Sae 6 Point 4 Pc | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"2 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05020013001 Spärrnyckelsats Metrisk 6 punkt 11 st
5 867 kr /enhet