Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05029502002 Hålaxelmutterdragare 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Hålaxelmutterdragare 1/4 x 2-25/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE8ENT Modell: 05029502002Korsreferens: 6CRZ1
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålaxelmutterdrivare
blad~~POS=TRUNCLegering verktygsstål
FärgMatte
HandleErgonomisk plast med flera komponenter
Hantera färgSvart / Grön
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex1 / 4 "
Hexstorlek1 / 4 "
Ingen parkeringNej
Total längd6.5 "
SAE eller metriskSAE
ShankRunda
Skaftlängd2 25 / 32 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekTotal längdSkaftlängdPris
WERA TOOLS 05029503002 Hålaxelmutterdragare 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Hålaxelmutterdragare 1/4 x 2-25/32 tum
305SEK /enhet