Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05029503002 Hålaxelmutterdragare 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Hålaxelmutterdragare 5/16 x 3-5/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE8ENU Modell: 05029503002Korsreferens: 6CRZ2
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålaxelmutterdrivare
blad~~POS=TRUNCLegering verktygsstål
FärgMatte
HandleErgonomisk plast med flera komponenter
Hantera färgSvart / Grön
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex5 / 16 "
Hexstorlek5 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd7.25 "
SAE eller metriskSAE
ShankRunda
Skaftlängd3.156 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekTotal längdSkaftlängdPris
WERA TOOLS 05029502002 Hålaxelmutterdragare 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05029503002 Hålaxelmutterdragare 5/16 x 3-5/32 tum
142SEK /enhet