WESCO 260044 Hydraulisk staplare för ekonomiplattform, kapacitet på 1000 kg, 60 hiss | AG7JFG ESPL-60-2424

WESCO 260044 Hydraulisk staplare för ekonomisk plattform, 1000 pund kapacitet, 60" lyft

Artikel: AG7JFG Modell: 260044Korsreferens: ESPL-60-2424
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

32 022 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.15 "
Basben utanför dia.21 "
FärgRed
Lyfthöjd Max.60 "
Lyfthöjd Min.5.75 "
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center15 "
Totala höjden72 "
Total längd40 "
Total bredd25 "
Plattform Längd24 "
Plattformsbredd24 "
HjulmaterialFenol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.7
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)63.5

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Totala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260039 hydraulisk lyft 1000 lb 68 tum | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "41 027 kr
WESCO 260032 Hydraulisk staplare för standardplattform, Capaci på 1000 kg | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "35 553 kr
RFQ
WESCO 260033 standardplattform hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 68 "lyft | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "35 218 kr
RFQ
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 68 "lyft | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "32 038 kr
RFQ
WESCO 260034 hydraulisk staplare för standardplattform, kapacitet på 1000 kg, 80 "hiss | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "36 953 kr
RFQ
WESCO 260046 Economy Platform Hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 80 "lyft | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "36 065 kr
RFQ
WESCO 260038 standard stor plattform hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 60 "lyft | AG7JFM SPL-60-3032 26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "36 379 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260044 Hydraulisk staplare för ekonomisk plattform, 1000 pund kapacitet, 60" lyft
32 022 kr /enhet