WESCO 260051 Ekonomi stor plattform hydraulstaplare, 1000 kg kapacitet, 68 hiss | AG7JFN ESPL-68-3032

WESCO 260051 Hydraulisk staplare med stor plattform för ekonomi, 1000 pund kapacitet, 68" lyft

Artikel: AG7JFN Modell: 260051Korsreferens: ESPL-68-3032
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

38 447 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.25.5 "
Basben utanför dia.32 "
FärgRed
Lyfthöjd Max.68 "
Lyfthöjd Min.5.25 "
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden80 "
Total längd44.5 "
Total bredd33 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd32 "
HjulmaterialFenol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.85
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)83.82

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Totala höjdenTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris
WESCO 260039 hydraulisk lyft 1000 lb 68 tum | AF3XFK 8E199 / SPL-68-3032 26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "41 027 kr
WESCO 260032 Hydraulisk staplare för standardplattform, Capaci på 1000 kg | AG7JFF 9GNA0 / SPL-60-2424 26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "35 553 kr
RFQ
WESCO 260044 Economy Platform Hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 60 "lyft | AG7JFG ESPL-60-2424 26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "32 022 kr
RFQ
WESCO 260033 standardplattform hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 68 "lyft | AG7JFH SPL-68-2424 26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "35 218 kr
RFQ
WESCO 260045 Economy Platform Hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 68 "lyft | AG7JFJ ESPL-68-2424 26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "32 038 kr
RFQ
WESCO 260034 hydraulisk staplare för standardplattform, kapacitet på 1000 kg, 80 "hiss | AG7JFK SPL-80-2424 / 8EAC6 26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "36 953 kr
RFQ
WESCO 260046 Economy Platform Hydraulisk staplare, 1000 lbs kapacitet, 80 "lyft | AG7JFL ESPL-80-2424 26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "36 065 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260051 Hydraulisk staplare med stor plattform för ekonomi, 1000 pund kapacitet, 68" lyft
38 447 kr /enhet