Wesco 260161 hydraulisk cylinderlyft gör det möjligt för arbetare att enkelt komma åt och transportera tunga laster, vilket minskar risken för skador och trötthet. Dess stabilitet och hydrauliska mekanism ger en pålitlig och stadig lyftlösning som säkerställer exakt positionering och stöd under operationer. Den är idealisk för tillverkningsanläggningar, bilverkstäder, lager och byggarbetsplatser.
Funktioner:
- Wesco 260161 hydraulisk cylinderlyft kan rymma cylindrar upp till 9.5-tums diameter, vilket säkerställer kompatibilitet med en rad cylinderstorlekar och typer.
- Den levereras med en fotmanövrerad hydraulpump, vilket förbättrar användarvänligheten och precisionen samtidigt som den fysiska belastningen på föraren minimeras.
- Denna hydrauliska cylinderlyft erbjuder svängbara hjul för förbättrad manövrerbarhet, vilket säkerställer flexibilitet och enkel rörelse i trånga arbetsmiljöer.
- Den har en lastkapacitet på 300 lb för att säkerställa säker och effektiv hantering av tunga gasflaskor och andra stora laster.
- Denna hydrauliska cylinderlyft erbjuder en upphöjd höjd på 40 tum för att enkelt kunna tillgodose lyftkraven för en mängd olika uppgifter i industriella miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur bibehålls lyftens stabilitet under drift?
A. Liftens stabilitet säkerställs genom två fasta hjul, som ger stabilitet och två svängbara hjul som möjliggör manövrerbarhet. Denna kombination garanterar kontrollerad och säker rörelse vid hantering av tunga laster.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna hydrauliska cylinderlyft?
A. Upprätthålla korrekta viktgränser, säkerställa en stabil och jämn yta och undvika plötsliga rörelser för att förhindra olyckor eller skador.