WESCO 261050-PD gaffeldrivna staplare, 64 tums lyft, 50 tums basben ID | AG7JNH PSFL-64-42-50S-2K-PD

WESCO 261050-PD gaffeldrivningsstaplare, 64 tums lyft, 50 tums basbens-ID

Artikel: AG7JNH Modell: 261050-PDKorsreferens: PSFL-64-42-50S-2K-PD
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

166 284 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasFast
Basben inuti Dia.50 "
Basben utanför dia.56 "
FärgRed
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center24 "
Totala höjden83 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 29"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 333.9
Fartygets höjd (cm)210.82

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris
WESCO 261092-PD Gaffel Power Drive Stacker, 56 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-PD2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "150 968 kr
RFQ
WESCO 261093-PD gaffeldrivna staplare, 64 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-PD2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "153 021 kr
RFQ
WESCO 261094-PD gaffeldrivna staplare, 76 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-PD2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "159 851 kr
RFQ
WESCO 261095-PD Power Drive Stacker, fast bas, justerbar gaffel | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-PD2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "174 201 kr
RFQ
WESCO 261044-PD gaffeldrivna staplare, 64 tums lyft, 30 tums basben ID | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-PD2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "153 654 kr
RFQ
WESCO 261045-PD Gaffel Power Drive Stacker, 76 tums lyft, 30 tums basben ID | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-PD2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "157 175 kr
RFQ
WESCO 261046-PD gaffeldrivna staplare, 86 tums lyft, 30 tums basben ID | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-PD2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "164 442 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261050-PD gaffeldrivningsstaplare, 64 tums lyft, 50 tums basbens-ID
166 284 kr /enhet