WESCO 261053 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 83 tums höjd | AG7JKJ PASFL-64-42-3550S-2K

WESCO 261053 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 83 tums höjd

Artikel: AG7JKJ Modell: 261053Korsreferens: PASFL-64-42-3550S-2K
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

116 387 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasJusterbar
Basben inuti Dia.35 "
FärgRed
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center24 "
Totala höjden83 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 29"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 266.4
Fartygets höjd (cm)210.82

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Load CenterPris
WESCO 261092 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 72 tum höjd | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "97 583 kr
RFQ
WESCO 261093 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 83 tum höjd | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "109 088 kr
RFQ
WESCO 261094 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 94 tum höjd | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "107 192 kr
RFQ
WESCO 261095 Fast basgaffeldriven staplare, 26 tum OD, 104 tum höjd | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "120 709 kr
RFQ
WESCO 261044 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 83 tum höjd | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "93 721 kr
RFQ
WESCO 261045 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 94 tum höjd | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "100 687 kr
RFQ
WESCO 261046 Fast basgaffeldriven staplare, 36 tum OD, 104 tum höjd | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "107 205 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261053 Justerbar basgaffeldriven staplare, 35 till 50 tums ID, 83 tums höjd
116 387 kr /enhet