Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESCO 272030 Trumma säkerhetsventil horisontell | AE2ZAB 5A506

WESCO 272030 Trumma säkerhetsventil horisontell

Finns i lager
Artikel: AE2ZAB Modell: 272030Korsreferens: 5A506
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
1 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumventilationsadapter
Kracktryck5 psi
TypHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Wesco 272030 fatsäkerhetsventil är idealisk för tryckkontroll av industriella fat som är placerade horisontellt för att hälla ut innehållet.

Funktioner:

  • Wesco 272030 säkerhetstrumventil kommer med en flamskydd för att förhindra antändning av truminnehåll.
  • Denna enhet passar in i 2-tums hålet i plast- och ståltrummor.
  • Produkten avlastar automatiskt trycket upp till 5 psi och tillåter ett maximalt flöde på 220 cfm vid 20 psi tryck.

Standarder och godkännanden:

  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Kan denna ventil dammsugas manuellt?

S. Ja, den kan vakuumavlastas manuellt genom att vrida och lyfta ventilskaftet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272030 Trumma säkerhetsventil horisontell
1 142 kr /enhet