WESCO 499243 Die Handler, 2000 pund kapacitet, för 30 x 30 bordsskiva | AG7JUP DH-3339-22

WESCO 499243 Die Handler, 2000 pund kapacitet, för 30" x 30" bordsskiva

Finns i lager
Artikel: AG7JUP Modell: 499243Korsreferens: DH-3339-22

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Handler
Lyfthöjd Max.48 "
Lyfthöjd Min.30 "
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Totala höjden48 "
Total längd30 "
Total bredd30 "
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd30 "
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 174.6
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdCaster Dia.Caster TypGarantiHjuldiameterLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris
WESCO 499244 Die Handler 2000 kg 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Vrid5ZZX45"48 "30 "2000 lb.92 199 kr
WESCO 499245 Die Handler 2000 kg 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22 49924548 "6"(4) Vrid2ACD86"52 "30 "3000 lb.176 351 kr
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Vridbar, (2) Styv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.206 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 499243 Die Handler, 2000 pund kapacitet, för 30" x 30" bordsskiva
78 530 kr /enhet