WESCO 499245 Die Handler 2000 kg 48 x 30 x 76 7/8 | AD7EPP 4DYW2 / DH-3043-22

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8

Finns i lager
Artikel: AD7EPP Modell: 499245Korsreferens: 4DYW2 / DH-3043-22

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

176 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Handler
Caster Dia.6"
HjulmaterialStål
Caster Typ(4) Vrid
RammaterialStål
Lyfthöjd Max.52 "
Lyfthöjd Min.30 "
Lastkapacitet3000 lb.
MaterialStål
Totala höjden52 "
Total längd48 "
Total bredd30 "
Plattform Längd48 "
Plattformsbredd30 "
Garanti2ACD8
Hjuldiameter6"
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 336.15
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdCaster Dia.Caster TypGarantiHjuldiameterLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris
WESCO 499244 Die Handler 2000 kg 48 x 30 x 71 1/4 | AD7EPN 4DYW1 / DH-3438-24 49924448 "5"(4) Vrid5ZZX45"48 "30 "2000 lb.92 199 kr
WESCO 499246 Die Handler 2000 Lbs 60 x 30 x 76 7/8 | AD7EPQ 4DYW3 / DH-3005-43 49924660 "8"(2) Vridbar, (2) Styv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.206 110 kr
WESCO 499243 Die Handler, 2000 pund kapacitet, för 30" x 30" bordsskiva | AG7JUP DH-3339-22 49924330 "----48 "30 "2000 lb.78 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 499245 Die Handler 2000 Lbs 48 x 30 x 76 7/8
176 351 kr /enhet