Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D594 lätta stålstångsklämma 6 ln | AA2CFZ

WESTWARD 10D594 Light Duty stålstångsklämma 6 Ln

Finns i lager
Artikel: AA2CFZ Modell: 10D594
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångklämma
StångmaterialStål
Barstorlek1/4 x 3/4 tum.
Bartjocklek (in.)1/4
Stångbredd (in.)3/4
Kläm ansikte (in.)22 nakna, 27 med gummi
handtag Längd4 5 / 16 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet500 lb.
Max. Käftöppning6in
Nominellt klämtryck500
Nominell skenstorlek (in.)9-3/4
Öppning6in
PadtypSmooth
Skruvstorlek15 / 64 "
Spindel Dia.15/64 tum
Vridkudde0 In.
Vridbar typNej
Halsdjup2.5
TypLjustull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
WESTWARD 10D595 lätta stålstångsklämma 12 ln | AA2CGA 10D59512in337SEK
WESTWARD 10D596 lätta stålstångsklämma 18 ln | AA2CGB 10D59618 in401SEK
WESTWARD 10D597 Lätt stålstångsklämma 24 Ln | AA2CGC 10D59724 in421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D594 Light Duty stålstångsklämma 6 Ln
349SEK /enhet