WESTWARD 10D729 Bench Vise Multifunktionsvrid 5-1 / 2 In | AA2CLN

WESTWARD 10D729 Bänkskruvstycke Multifunktionssväng 5-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA2CLN Modell: 10D729

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skärm
BastypSnurra
Kroppsgjutning30,000 psi
TullbetygHeavy Duty
KäftansikteSågtandad
Käftyputbytbar
Käftbredd5"
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning5-1 / 2 "
Monteringshål Dia.19 / 32 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden8 13 / 16 "
Total längd18 13 / 32 "
Total bredd10.5 "
Rörkapacitet1/4 till 2 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.69
Fartygets höjd (cm)26.01
Fartygets längd (cm)51
Fartygets bredd (cm)27
HS-kod8205700030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D729 Bänkskruvstycke Multifunktionssväng 5-1/2 tum
5 079 kr /enhet