Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10E204 Uttag 1/2 tum Drive 7/8 tum 8-punkts Standard | AA2DBQ

WESTWARD 10E204 Sockel 1/2 tums drivning 7/8 tum 8 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AA2DBQ Modell: 10E204
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialLegerat stål
Antal poäng8
Utgång TypDubbel kvadrat
Total längd1 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 10E191 Uttag 1/2 tum Drive 25/32 tum 6-punkts standard | AA2DBC 10E191FullpoleradLegerat stål6Hex1.5 "25 / 32 "Standard11SEK
WESTWARD 10E203 Uttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 8-punkts standard | AA2DBP 10E203FullpoleradLegerat stål8Dubbel kvadrat1.625 "13 / 16 "Standard20SEK
WESTWARD 10E205 uttag 1/2 tums enhet 1 tum 8-punkts standard | AA2DBR 10E205FullpoleradLegerat stål8Dubbel kvadrat1 23 / 32 "1"Standard116SEK
WESTWARD 10E208 Uttag 1/2 tum Drive 1-5 / 16 tum 12-punkts Standard | AA2DBT 10E208FullpoleradLegerat stål12-1 23 / 32 "1 5 / 16 "Standard262SEK
WESTWARD 10E209 Uttag 1/2 tum Drive 1-3 / 8 tum 12-punkts Standard | AA2DBU 10E209FullpoleradLegerat stål12-1 23 / 32 "1.375 "Standard37SEK
WESTWARD 10E210 uttag 1/2 tums enhet 1-7 / 16 tums 12-punkts standard | AA2DBV 10E210FullpoleradLegerat stål12-1 31 / 32 "1.437 "Standard376SEK
WESTWARD 1NUB7 Sockel 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 12 Point Deep | AB2TZR 1NUB7kromCR-V (Chrome Vanadium)12-3"7 / 16 "Djup169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10E204 Sockel 1/2 tums drivning 7/8 tum 8 punkter standard
99SEK /enhet