Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 12G708 Hålsågsats Bi-metall 8 st | AA4EBZ

WESTWARD 12G708 Hålsågssats Bi-metall 8 st

Finns i lager
Artikel: AA4EBZ Modell: 12G708
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
761SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1 / 4 "
ByggHss M3 + 6150 Stål
Max. Skärdjup1-1 / 2 "
Antal bitar8
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/4"
Skaftstorlek1/4 "Hex och 7/16" Hex
TänderPositiv rake variabel tonhöjd
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall
Använd Arbor4XJ22, 4XJ24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarTråd storlekAnvänd ArborPris
WESTWARD 12G707 Hålsågsats Bimetall 8st | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24774SEK
WESTWARD 12G709 Hålsågsats Bimetall 30 st | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ245 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 12G708 Hålsågssats Bi-metall 8 st
761SEK /enhet