WESTWARD 12G709 Hålsågsats Bimetall 30 st | AA4ECA

WESTWARD 12G709 Hålsågssats Bi-metall 30 st

Finns i lager
Artikel: AA4ECA Modell: 12G709

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1 / 4 "
ByggHss M3 + 6150 Stål
Max. Skärdjup1-1 / 2 "
Antal bitar30
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3" L och 1/4 "dia. X 4-5/16" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4 "till 6"
Skaftstorlek1/4 "Hex och 7/16" Hex
TänderPositiv rake variabel tonhöjd
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall
Använd Arbor4XJ18, 4XJ22, 4XJ24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8525
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarTråd storlekAnvänd ArborPris
WESTWARD 12G707 Hålsågsats Bimetall 8st | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24774SEK
WESTWARD 12G708 Hålsågsats Bi-metall 8 st | AA4EBZ 12G70881 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ22, 4XJ24761SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 12G709 Hålsågssats Bi-metall 30 st
5 288 kr /enhet