Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13X049 Hydraulfettkopplare | AA6GFE

WESTWARD 13X049 Hydraulisk fettkoppling

Finns i lager
Artikel: AA6GFE Modell: 13X049

Få det Maj 8, Onsdag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettkoppling
Monteringsänd (in.)1/8 FNPT
Inlopp1 / 8 "NPT
MaterialStål
Max. Tryck7500 psi
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialMax. TryckTypförp. Antal.Pris
WESTWARD 5NUE6 Hydraulisk fettkopplare | AE4XQR 5NO64-käftad hydraulisk koppling med kulkontrollStål och nitrilgummi10,000 psi4 Käke165SEK
WESTWARD 5NUE7 Hydraulisk fettfäste - Förpackning med 5 | AE4XQT 5NO74-käftad hydraulisk koppling med kulkontrollStål och nitrilgummi10,000 psi4 Käke5318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X049 Hydraulisk fettkoppling
206SEK /enhet