Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 15F205 Fettslang 18 tum | AA6ZAP

WESTWARD 15F205 Smörjpistolslang 18 tum

Finns i lager
Artikel: AA6ZAP Modell: 15F205
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangförlängning
förbindelse1/8 "MNPT
Inlopp1/8 "MNPT
Max. Tryck5800 psi
Classic Outlet1/8 "MNPT
Storlek18 "L.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppMaterialMax. TryckClassic OutletStorlekArbetstryckPris
WESTWARD 15F204 Fettslang 12 tum | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L.-375SEK
WESTWARD 21EM33 Fettslang 1/8 tum | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Termoplast, stål10000 psi1/8 NPT (M)--222SEK
WESTWARD 4BY77 Slangpisk 12 tum | AD6WDY 4BY77-Nylonfläta / gummi--12 "L.3500 PSI75SEK
WESTWARD 4BY78 Slangpisk 18 tum | AD6WDZ 4BY78-Nylonfläta / gummi--18 "L.3500 PSI97SEK
WESTWARD 4BY79 Slangvisp 12 tum | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI86SEK
WESTWARD 4BY80 Slangpisk 18 tum | AD6WEB 4BY80----18 "L.3500 PSI103SEK
WESTWARD 4BY83 Slangpisk 24 tum | AD6WEE 4BY83-Nylonfläta / gummi--24 "L.3500 PSI281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 15F205 Smörjpistolslang 18 tum
413SEK /enhet