Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 21EM33 Fettslang 1/8 tum | AB6GAY

WESTWARD 21EM33 Smörjpistolslang 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB6GAY Modell: 21EM33
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangförlängning
FärgSvart
TilläggstypFlexibel termoplast
Monteringsänd (in.)1/8
Slanglängd3ft.
Inlopp1/8 NPT (M)
MaterialTermoplast, stål
Max. Tryck10000 psi
Arbetstryck3500 psi
Classic Outlet1/8 NPT (M)
Övergripande Dia.0.14 "ID, 0.33" OD
Total längd36 "
TypFlexibelt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppMaterialMax. TryckClassic OutletStorlekArbetstryckPris
WESTWARD 15F204 Fettslang 12 tum | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L.-375SEK
WESTWARD 15F205 Fettslang 18 tum | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L.-413SEK
WESTWARD 4BY77 Slangpisk 12 tum | AD6WDY 4BY77-Nylonfläta / gummi--12 "L.3500 PSI75SEK
WESTWARD 4BY78 Slangpisk 18 tum | AD6WDZ 4BY78-Nylonfläta / gummi--18 "L.3500 PSI97SEK
WESTWARD 4BY79 Slangvisp 12 tum | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI86SEK
WESTWARD 4BY80 Slangpisk 18 tum | AD6WEB 4BY80----18 "L.3500 PSI103SEK
WESTWARD 4BY83 Slangpisk 24 tum | AD6WEE 4BY83-Nylonfläta / gummi--24 "L.3500 PSI281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 21EM33 Smörjpistolslang 1/8 tum
222SEK /enhet