Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y536 Formande routerbits hårdmetall tippad 1 tum | AA8BVN

WESTWARD 16Y536 Formande överfräs hårdmetall tippad 1 in

Finns i lager
Artikel: AA8BVN Modell: 16Y536
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
339SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBildar routerbit
Bearing Dia. (I.)1/2
Skärande Dia.1"
Skärlängd17 / 32 "
Klippdjup17/32 tum
Flöjlängd17 / 32 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd2.156 "
Radie1 / 4 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 7 / 32 "
UnderkategoriBildar routerbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärande Dia.SkärlängdFlöjlängdTotal längdRadieShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 16Y533 Forming Router Bit Carbide Tipped 2-1 / 2 In | AA8BVK 16Y5332-1 / 2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "237SEK
WESTWARD 16Y535 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "393SEK
WESTWARD 16Y558 Formande routerbitskarbid Tippad 1-1/2 tum | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "489SEK
WESTWARD 16Y564 Formande routerbits hårdmetall tippad 1 tum | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "332SEK
WESTWARD 16Y565 Formande routerbitskarbid 3/4 tum | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "288SEK
WESTWARD 16Y568 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "453SEK
WESTWARD 16Y574 Formande Router Bit Hårdmetall Tippad 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "683SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y536 Formande överfräs hårdmetall tippad 1 in
339SEK /enhet