Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y533 Forming Router Bit Carbide Tipped 2-1 / 2 In | AA8BVK

WESTWARD 16Y533 Formande överfräs hårdmetall tippad 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8BVK Modell: 16Y533
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBildar routerbit
Bearing Dia. (I.)1/2
Skärande Dia.2-1 / 2 "
Skärlängd1.25 "
Klippdjup1-1 / 4 tum.
Flöjlängd1.25 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd3.25 "
Radie1"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 21 / 32 "
UnderkategoriBildar routerbit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärande Dia.SkärlängdFlöjlängdTotal längdRadieShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 16Y535 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "368SEK
WESTWARD 16Y536 Formande routerbits hårdmetall tippad 1 tum | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "318SEK
WESTWARD 16Y558 Formande routerbitskarbid Tippad 1-1/2 tum | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "456SEK
WESTWARD 16Y564 Formande routerbits hårdmetall tippad 1 tum | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "312SEK
WESTWARD 16Y565 Formande routerbitskarbid 3/4 tum | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "282SEK
WESTWARD 16Y568 Forming Router Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "422SEK
WESTWARD 16Y574 Formande Router Bit Hårdmetall Tippad 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y533 Formande överfräs hårdmetall tippad 2-1/2 tum
237SEK /enhet