WESTWARD 1AVP7 Hydraulisk tåjack 10 ton | AA8YUT

WESTWARD 1AVP7 Hydraulisk tåjack 10 ton

Finns i lager
Artikel: AA8YUT Modell: 1AVP7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk Toe Jack
BasSvetsade
Basstorlek11-5/8 x 9-1/4"
cylinderFörkromat medium kolstål
handtag Längd23.625 "
Lyftkapacitet10 ton.
Lyfthöjd Max.6.25 "
Lyfthöjd Min.1.125 "
Max. Höjd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.79
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Höjd (stängd) (in.) (1-1 / 8)
    • Lyftkapacitet på toppen (T) (10)
    • Max. Tåhöjd (in.) (6-1 / 4)
    • Min. Tåhöjd (in.) (1-1 / 8)
    • Kolv (krom)

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekcylinderLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Max. HöjdPris
WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton | AB3XQC 1VW314-5/8 x 7-1/2"Chrome Medium kolstål5 ton.5.75 "7 / 8 "5.75 "22 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1AVP7 Hydraulisk tåjack 10 ton
30 273 kr /enhet