Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1ECG3 Långtång 6-tums mjukt grepp | AA9NPX

WESTWARD 1ECG3 Långtång 6 tums mjukt grepp

Finns i lager
Artikel: AA9NPX Modell: 1ECG3
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstång
ByggCr-V stål
FinishNickelpläterad
HandleMjukt grepp
Hantera typErgonomisk
Käftkapacitet2"
Käftlängd1.75 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek3 / 8 "
KäftypLång näsa
Käftbredd1 / 4 "
Längd6"
MaterialStål
Antal bitar1
SkruvmekanismLåsning Justering
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHantera typKäftkapacitetKäftlängdKäftbreddLängdPris
WESTWARD 1ECF1 Långtång 4 tum stål | AA9NPM 1ECF1StålVanligt grepp1.5 "1.437 "1 / 4 "4"198SEK
WESTWARD 1ECF2 Långtång 6 tum stål | AA9NPN 1ECF2StålVanligt grepp2"1.75 "1 / 4 "6"234SEK
WESTWARD 1ECF3 Långtång 9 tum stål | AA9NPP 1ECF3StålVanligt grepp2.75 "2.25 "3 / 8 "9"303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1ECG3 Långtång 6 tums mjukt grepp
156SEK /enhet