Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1EZP8 Uttag Bit 1/2 Drive 9/16 tum Hex | AA9RZN

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AA9RZN Modell: 1EZP8

Få det Maj 15, Onsdag
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd5.875 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Insättningslängd5-7 / 8 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Total längd7.125 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek9 / 16 "
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdFinishMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
WESTWARD 1EZN7 Uttag Bit 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "SvartoxidLegerat stål3.5 "metrisk66mm218SEK
WESTWARD 1EZN8 Uttag Bit 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "SvartoxidLegerat stål3.5 "metrisk88mm214SEK
WESTWARD 1EZP3 Uttag Bit 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "SvartoxidLegerat stål3.5 "metrisk17mm17mm293SEK
WESTWARD 20HW98 Uttag Bit 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20HW981.187 "Full polskChrome Vanadium2.5 "metrisk99mm67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Inch Hex
318SEK /enhet