Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1UKF2 Spackel Styvt 1 1/4 tums nylonhandtag | AB3NKG

WESTWARD 1UKF2 Spackel Styvt 1 1/4 tums nylonhandtag

Finns i lager
Artikel: AB3NKG Modell: 1UKF2

Få det Maj 7, Tisdag
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpackel
Bladlängd3.625 "
blad~~POS=TRUNCKolstål
Bladetypstel
Bladbredd1.25 "
FärgBlå
Handtag DesignAvsmalnande
handtag Längd4"
Hantera materialNylon
Underkategori kniv / skrapaGips och kittknivar
Antal kanter1
Total längd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialBladlängdblad~~POS=TRUNCTotal längdBladetypBladbreddFärgHandtag DesignPris
WESTWARD 13A662 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang1.25 "SvartAvsmalnande54SEK
WESTWARD 13A663 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.25 "SvartAvsmalnande61SEK
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.5 "SvartAvsmalnande61SEK
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang2"SvartAvsmalnande66SEK
WESTWARD 13A667 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylen3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang2"SvartAvsmalnande73SEK
WESTWARD 13A669 Kittkniv Flex Fulltang Stål/trä 1-1/4 | AA4RBK 13A669Trä3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang1.25 "NaturalAvsmalnande81SEK
WESTWARD 13A670 Putty Knife Stiff Steel / wood 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Trä3.75 "Kolstål7.25 "Styv, Full Tang1.25 "NaturalAvsmalnande86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1UKF2 Spackel Styvt 1 1/4 tums nylonhandtag
121SEK /enhet