WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Ton | AB3XQF

WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Ton

Finns i lager
Artikel: AB3XQF Modell: 1VW35

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda
Basstorlek46-3/4 x 25-5/8"
HeadJusterbar, kan lutas framåt och bakåt för optimal inriktning av överföringsbultmönster
Höjd9.875
Längd46.75 "
Lyftkapacitet3000 lb.
Lyfthöjd Max.37.25 "
Lyfthöjd Min.7.875 "
Max. Höjd37.25 "
Min. Höjd7-7 / 8 tum.
TypHeavy Duty
Bredd25.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.5
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)123.7
Fartygets bredd (cm)64.01
HS-kod8425420000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Lyftområde (10 1/4 till 39 ")

Produktvarianter

ProduktModellTypBasstorlekHöjdBreddLängdLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Pris
WESTWARD 1ZKY1 Växellåda 1100 Lb 9 - 24 3/4 In | AB4PJB 1ZKY1Bil28-3 / 4 x 15 "13.62531.12515 "1100 lb24.75 "9"5 810 kr
WESTWARD 1ZKY3 transmissionsuttag 2000 pund. | AB4PJD 1ZKY3Bil39-3/8 x 19-1/8"7.87540.7519.125 "2000 lb.33.5 "7.875 "10 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VW35 Transmission Jack Heavy Duty 1.5 Ton
27 690 kr /enhet