Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 1VXK3 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 2.5 tum 12 st | AB3XUC

WESTWARD 1VXK3 Hålsågssats Bimetall 3/4 till 2.5 tum 12 st

Finns i lager
Artikel: AB3XUC Modell: 1VXK3

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designVad ingår
Arbor Hole1 / 4 "
ByggM3 höghastighetsskärkant med härdat stål
Max. Skärdjup1-1 / 2 "
Antal bitar12
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 2-1/2"
Skaftstorlek1/4 "Hex och 7/16" Hex
Tänder per tum4/6
Tråd storlek1/2-20 And 5/8-18"
TandmaterialBi-Metall
TypBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekPris
WESTWARD 1VXK2 Hålsågsats Bimetal 7/8 till 2.5 tum 8 st | AB3XUB 1VXK2Hålsågsats för allmänt ändamål1-1 / 2 "81/4 "Hex och 7/16" Hex970SEK
WESTWARD 29VX11 Hålsågsats 3 st. | AF9EQN 29VX11Låssmeder Hålsågsats1.5 "37/16 "Hex135SEK
WESTWARD 29VX25 Hålsågsats 9st | AF9ERB 29VX25Hålsågsats för allmänt ändamål1.5 "9-940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 1VXK3 Hålsågssats Bimetall 3/4 till 2.5 tum 12 st
2 759 kr /enhet