Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 29VX25 Hålsågsats 9st | AF9ERB

WESTWARD 29VX25 Hålsågssats 9st

Finns i lager
Artikel: AF9ERB Modell: 29VX25

Få det Maj 7, Tisdag
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsågsats för allmänt ändamål
Arbor designInbyggt
Max. Skärdjup1.5 "
Antal bitar9
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilVariabel tonhöjd och positiv rake
Utbud av sågstorlekar3/4" to 1-3/4"
Tänder per tum4/6
TandmaterialBi-Metall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.188
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)24.99
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod8202990000

Produktinformation:

    • Ersättningsborr nr: Nej. 29VU93
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 "och 1-3 / 4"

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. SkärdjupAntal bitarSkaftstorlekPris
WESTWARD 1VXK2 Hålsågsats Bimetal 7/8 till 2.5 tum 8 st | AB3XUB 1VXK2Hålsågsats för allmänt ändamål1-1 / 2 "81/4 "Hex och 7/16" Hex970SEK
WESTWARD 1VXK3 Hålsågsats Bimetal 3/4 till 2.5 tum 12 st | AB3XUC 1VXK3Hålsågsats för allmänt ändamål1-1 / 2 "121/4 "Hex och 7/16" Hex2 759 kr
WESTWARD 29VX11 Hålsågsats 3 st. | AF9EQN 29VX11Låssmeder Hålsågsats1.5 "37/16 "Hex135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 29VX25 Hålsågssats 9st
940SEK /enhet