Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 20HX69 Star E-uttag 1/4 tum Drive E4 | AF6TVX

WESTWARD 20HX69 Star E Socket 1/4 Inch Drive E4

Finns i lager
Artikel: AF6TVX Modell: 20HX69
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStar E-uttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvart fosfat
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Total längd1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
StorlekE4
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 20HX72 Star E-uttag 1/4 tum Drive E7 | AF6TWA 20HX7249 / 50 "E734SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 20HX69 Star E Socket 1/4 Inch Drive E4
12SEK /enhet